Wurth_tuotekuvasto
61 KUHSS - kulmayhde 90° sisä/sisä Koodi Sisäkierre G Tuote n:o KUHSS006 1/4” 5979 007 006 KUHSS010 3/8” 5979 007 010 KUHSS013 1/2” 5979 007 013 KUHSS019 3/4” 5979 007 019 KUHSS025 1” 5979 007 025 KUHSS032 1 1/4” 5979 007 032 KUHSS040 1 1/2” 5979 007 040 KUHSS050 2” 5979 007 050 KUHSS065 2 1/2” 5979 007 065 KUHSS076 3” 5979 007 076 KUHSS102 4” 5979 007 102 KUHSU - kulmayhde 90° sisä/ulko Koodi Sisäkierre G Ulkokierre R Tuote n:o KUHSU006 1/4” 1/4” 5979 008 006 KUHSU010 3/8” 3/8” 5979 008 010 KUHSU013 1/2” 1/2” 5979 008 013 KUHSU020 3/4” 3/4” 5979 008 020 KUHSU025 1” 1” 5979 008 025 KUHSU032 1 1/4” 1 1/4” 5979 008 032 KUHSU040 1 1/2” 1 1/2” 5979 008 040 KUHSU050 2” 2” 5979 008 050 KUHSU065 2 1/2” 2 1/2” 5979 008 065 KUHSU076 3” 3” 5979 008 076 KUHSU102 4” 4” 5979 008 102 PNH - putkikaksoisnippa Koodi Ulkokierre R Pituus mm Tuote n:o PNH006 1/4” 40 5979 009 006 PNH010 3/8” 40 5979 009 010 PNH013 1/2” 60 5979 009 013 PNH020 3/4” 60 5979 009 020 PNH025 1” 60 5979 009 025 PNH032 1 1/4” 80 5979 009 032 PNH040 1 1/2” 80 5979 009 040 PNH050 2” 100 5979 009 050 PNH065 2 1/2” 100 5979 009 065 PNH076 3” 120 5979 009 076 PNH102 4” 120 5979 009 102 Haponkestävät putkenosat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=