Wurth_tuotekuvasto
62 KU45H - kulmayhde 45° sisä/sisä Koodi Sisäkierre G Tuote n:o KU45H050 2” 5979 012 050 KU45H076 3” 5979 012 076 KU45H102 4” 5979 012 102 SNH - supistusnippa Koodi Ulkokierre R Sisäkierre G Tuote n:o SNH006x004 1/4” 1/8” 5979 010 006 SNH010x006 3/8” 1/4” 5979 010 010 SNH013x006 1/2” 1/4” 5979 010 013 SNH013x010 1/2” 3/8” 5979 010 014 SNH020x013 3/4” 1/2” 5979 010 021 SNH025x013 1” 1/2” 5979 010 025 SNH025x020 1” 3/4” 5979 010 026 SNH032x025 1 1/4” 1” 5979 010 032 SNH040x025 1 1/2” 1” 5979 010 040 SNH040x032 1 1/2” 1 1/4” 5979 010 041 SNH050x025 2” 1” 5979 010 050 SNH050x032 2” 1 1/4” 5979 010 051 SNH050x040 2” 1 1/2” 5979 010 052 SNH065x050 2 1/2” 2” 5979 010 065 SNH076x050 3” 2” 5979 010 076 SNH076x065 3” 2 1/2” 5979 010 077 SNH102x076 4” 3” 5979 010 102 SUMH - supistusmuhvi Koodi Sisäkierre G Sisäkierre G Tuote n:o SUMH010x006 3/8” 1/4” 5979 011 010 SUMH013x006 1/2” 1/4” 5979 011 013 SUMH013x010 1/2” 3/8” 5979 011 014 SUMH020x013 3/4” 1/2” 5979 011 021 SUMH025x013 1” 1/2” 5979 011 025 SUMH025x020 1” 3/4” 5979 011 026 SUMH032x025 1 1/4” 1” 5979 011 032 SUMH040x020 1 1/2” 3/4” 5979 011 040 SUMH040x025 1 1/2” 1” 5979 011 041 SUMH040x032 1 1/2” 1 1/4” 5979 011 042 SUMH050x025 2” 1” 5979 011 050 SUMH050x032 2” 1 1/4” 5979 011 051 SUMH050x040 2” 1 1/2” 5979 011 052 SUMH065x050 2 1/2” 2” 5979 011 065 SUMH076x050 3” 2” 5979 011 076 Haponkestävät putkenosat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=