Wurth_tuotekuvasto
63 HH - pyöreä hattu Koodi Sisäkierre G Tuote n:o HH006 1/4” 5979 013 006 HH010 3/8” 5979 013 010 HH013 1/2” 5979 013 013 HH020 3/4” 5979 013 020 HH025 1” 5979 013 025 HH032 1 1/4” 5979 013 032 HH040 1 1/2” 5979 013 040 HH050 2” 5979 013 050 HH076 3” 5979 013 076 Koodi Ulkokierre R Tuote n:o 4KH006 1/4” 5979 014 006 4KH010 3/8” 5979 014 010 4KH013 1/2” 5979 014 013 4KH020 3/4” 5979 014 020 4KH025 1” 5979 014 025 4KH032 1 1/4” 5979 014 032 4KH040 1 1/2” 5979 014 040 4KH050 2” 5979 014 050 Koodi Ulkokierre R Tuote n:o 6KH006 1/4” 5979 015 006 6KH010 3/8” 5979 015 010 6KH013 1/2” 5979 015 013 6KH020 3/4” 5979 015 020 6KH025 1” 5979 015 025 6KH032 1 1/4” 5979 015 032 6KH040 1 1/2” 5979 015 040 6KH050 2” 5979 015 050 6KH065 2 1/2” 5979 015 065 6KH076 3” 5979 015 076 4KH - 4kulmatulppa 6KH - 6kulmatulppa Haponkestävät putkenosat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=