Wurth_tuotekuvasto

64 ELAFLEX TW-paljetasaajat säiliöautoille Joustava kumipalje, erityisesti säiliöautoihin Laippa: Alumiini, mitoitus DIN 28460 (TW-laippa) Sisäkumi: NBR Ulkokumi: CR Käyttölämpötila: +90°C Hyväksyntä: mm. Lloyd, Bureau, DNV Muut koot tilauksesta Koodi Nimellis- koko Pituus mm Paino kg Tuote n:o ERVG080TW 3” 130 1,4 5979 101 080 ERVG100TW 4” 130 1,7 5979 101 100 ELAFLEX paljetasaajat teollisuuteen Putkistojen joustava liitospalje teollisuudessa. Laippa: Galvanoitu teräs, mitoitus DIN 2501, PN 10/16 Kumilaadut: NBR, EPDM. Tilauksesta: CSM, Viton, IIR, HNBR, PTFE Merkintä: ERV-G: Keltainen raita NBR (sisäkumi), CR (ulkokumi) ERV-R: Punainen raita EPDM/Butyl (sisäkumi), EPDM (ulkokumi) Käyttölämpötila: +90°C Hyväksyntä: mm. Lloyd, Bureau, DNV Muut koot tilauksesta Koodi Nimellis- koko Pituus mm Paino kg Tuote n:o ERVG080 3” 130 5,5 5979 100 080 ERVG100 4” 130 7,0 5979 100 100 ERVG125 5” 130 8,5 5979 100 125 ERVG150 6” 130 11,0 5979 100 150 ERVR050 2” 130 4,0 5979 102 050 ERVR080 3” 130 5,5 5979 102 080 ERVR100 4” 130 7,0 5979 102 100 ERVR125 5” 130 8,5 5979 102 125 ERVR150 6” 130 11,0 5979 102 150 Tilauksesta esim. tukilaipat ja PTFE vuoratut palkeet Paljetasaaja

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=