Wurth_tuotekuvasto

65 Putkistojen joustava liitospalje teollisuudessa. Laippa: Galvanoitu teräs, mitoitus DIN 2501, PN 10/16 Kumilaadut: NBR, EPDM ja CR Hyväksyntä: Bureau Veritas EPDM PN 10/16 punainen merkintä Käyttölämpötila -30...+100°C, Sisäkumi: EPDM Ulkokumi: EPDM Koodi Nimellis- koko Pituus mm Paino kg Tuote n:o PTEPDM032 1 1/4” 130 5979 132 032 PTEPDM040 1 1/2” 130 3,6 5979 132 040 PTEPDM050 2” 130 4,0 5979 132 050 PTEPDM065 2 1/2” 130 4,5 5979 132 065 PTEPDM080 3” 130 5,5 5979 132 080 PTEPDM100 4” 130 7,0 5979 132 100 PTEPDM125 5” 130 8,5 5979 132 125 PTEPDM150 6” 130 11,0 5979 132 150 PTEPDM200 8” 130 17,0 5979 132 200 NBR PN 10/16 NBR keltainen merkintä Käyttölämpötila -30...+90°C, Sisäkumi: NBR Ulkokumi: CR Koodi Nimellis- koko Pituus mm Paino kg Tuote n:o PTNBR050 2” 130 4,0 5979 272 080 PTNBR065 2 1/2” 130 4,5 5979 130 065 PTNBR080 3” 130 5,5 5979 130 080 PTNBR100 4” 130 7,0 5979 130 100 PTNBR125 5” 130 8,5 5979 130 125 PTNBR150 6” 130 11,0 5979 130 150 PTNBR200 8” 130 17,0 5979 130 200 PTNBR250 10” 130 23,5 5979 130 250 PTNBR300 12” 130 27,0 5979 130 300 CR PN 10/16 sininen merkintä Käyttölämpötila -30...+90°C, Sisäkumi: CR Ulkokumi: CR Koodi Nimellis- koko Pituus mm Paino kg Tuote n:o PTCR050 2” 130 4,0 5979 133 050 PTCR065 2 1/2” 130 4,5 5979 133 065 PTCR080 3” 130 5,5 5979 133 080 PTCR100 4” 130 7,0 5979 133 100 MR-FLEX paljetasaajat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=