Wurth_tuotekuvasto

66 PH 54 - palloventtiili vipukahvalla PH 54-palloventtiili PVC-päällysteisellä teräsvipukahvalla, täysaukkoinen Sisäkierre: ISO 228, G Runko: niklattu messinki Pallo: kromattu messinki Pallon tiiviste: PTFE Käyttölämpötila -20...+95°C Käyttöpaine: 25bar Koodi Nimelliskoko DN A mm B mm C mm E mm M mm Paino kg Tuote n:o PH54006 1/4” 6 9 40,5 39,4 85 8,5 0,12 5979 200 006 PH54010 3/8” 10 10 40,5 39,4 85 8,5 0,12 5979 200 010 PH54013 1/2” 15 14,8 48,5 47,5 98 10,8 0,18 5979 200 013 PH54020 3/4” 20 19 54 51 98 11 0,24 5979 200 020 PH54025 1” 25 24 64,5 61 125 13,5 0,39 5979 200 025 PH54032 1 1/4” 32 30,2 76 72,5 142 15 0,63 5979 200 032 PH54040 1 1/2” 40 37 88 77 142 16,5 0,85 5979 200 040 PH54050 2” 50 47 100 86 165 16,5 1,33 5979 200 050 PH54065 2 1/2” 65 62 132 115,5 225 24 2,37 5979 200 065 PH54080 3” 80 74 152 124 225 26,5 3,94 5979 200 080 PH54100 4” 100 90 178 135,5 225 30 5,75 5979 200 100 PH 54/A - palloventtiili perhoskahvalla PH 54/A-palloventtiili alumiini perhoskahvalla, täysaukkoinen Sisäkierre: ISO 228, G Runko: niklattu messinki Pallo: kromattu messinki Pallon tiiviste: PTFE Käyttölämpötila -20...+95°C Käyttöpaine: 25bar Koodi Nimelliskoko DN A mm B mm C mm E mm M mm Paino kg Tuote n:o PH54A006 1/4” 6 9 40,5 39,4 85 8,5 0,1 5979 201 006 PH54A010 3/8” 10 10 40,5 39,4 85 8,5 0,09 5979 201 010 PH54A013 1/2” 15 14,8 48,5 47,5 98 10,8 0,15 5979 201 013 PH54A020 3/4” 20 19 54 51 98 11 0,21 5979 201 020 PH54A025 1” 25 24 64,5 61 125 13,5 0,33 5979 201 025 Palloventtiilit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=