Wurth_tuotekuvasto
67 PH 45 - palloventtiili vipukahvalla PH 45-palloventtiili PVC päällysteisellä teräsvipukahvalla, täysaukkoinen Sisäkierre: ISO 228, G (pitkä kierre) Runko: niklattu messinki Pallo: kromattu messinki Pallon tiiviste: PTFE Käyttölämpötila -20...+95°C Käyttöpaine: 16 bar Koodi Nimelliskoko DN A mm B mm C mm E mm M mm Paino kg Tuote n:o PH45013 1/2” 15 15 59 43 98 16 0,21 5979 202 013 PH45020 3/4” 20 20 70,6 46,5 98 18 0,28 5979 202 020 PH45025 1” 25 25 82 58,8 125 20,5 0,5 5979 202 025 PH45032 1 1/4” 32 32 98 70 142 23 0,77 5979 202 032 PH45040 1 1/2” 40 40 105 76 142 23 1,06 5979 202 040 PH45050 2” 50 50 126 87 165 27 1,74 5979 202 050 PH 56 - palloventtiili vipukahvalla PH 56-palloventtiili PVC päällysteisellä teräsvipukahvalla, täysaukkoinen Sisäkierre: ISO 228, G Ulkokierre: ISO 7/1, R Runko: niklattu messinki Pallo: kromattu messinki Pallon tiiviste: PTFE Käyttölämpötila -20...+95°C Käyttöpaine: 25 bar Koodi Nimelliskoko DN S2 mm H mm L mm F mm Paino kg Tuote n:o PH56013 1/2” 15 50 43 80 10 0,19 5979 203 013 PH56020 3/4” 19 59 46 90 11 0,25 5979 203 020 PH56025 1” 25 70 60 90 13 0,42 5979 203 025 PH56040 1 1/2” 40 91 74 125 16,5 0,89 5979 203 040 PH56050 2” 50 108 82 150 18 1,41 5979 203 050 Palloventtiilit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=