Wurth_tuotekuvasto
68 PH 56/A - palloventtiili perhoskahvalla PH 56-palloventtiili alumiini perhoskahvalla, täysaukkoinen Sisäkierre: ISO 228, G Ulkokierre: ISO 7/1, R Runko: niklattu messinki Pallo: kromattu messinki Pallon tiiviste: PTFE Käyttölämpötila -20...+95°C Käyttöpaine: 25bar Koodi Nimelliskoko DN S2 mm H mm L mm F mm Paino kg Tuote n:o PH56A013 1/2” 15 50 43 80 10 0,16 5979 204 013 PH56A020 3/4” 20 59 46 90 11 0,25 5979 204 020 PH56A025 1” 25 70 60 90 13 0,42 5979 204 025 PH 966 - ”tynnyrihana” palloventtiili PH 966-palloventtiili letkuyhteellä, PVC päällysteisellä teräsvipukahvalla, täysaukkoinen Ulkokierre: ISO 7/1, R Runko: niklattu messinki Pallo: kromattu messinki Pallon tiiviste: PTFE Käyttölämpötila -20...+95°C Käyttöpaine: 16bar Koodi Nimelliskoko DN F mm P mm H mm L mm A mm Paino kg Tuote n:o PH966013 1/2” 16 11,5 14 38 82 54 0,24 5979 206 013 PH966020 3/4” 20 14 20 40 82 62 0,28 5979 206 020 Palloventtiilit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=