Wurth_tuotekuvasto

69 Venttiilit PH 993 - takaiskuventtiili PH 993 takaiskuventtiili, painovoimasulkimin Sisäkierre: ISO 228, G Runko: messinki Käyttölämpötila +90°C Käyttöpaine: 16bar Koodi Nimelliskoko DN S mm F mm H mm Tuote n:o PH993020 3/4” 20 53 8 58 5979 207 020 PH993025 1” 25 63 10 68 5979 207 025 PH993032 1 1/4” 32 70 10 78 5979 207 032 PH 999 - takaiskuventtiili PH 993 takaiskuventtiili, jousipalautteinen muovilautanen Sisäkierre: ISO 228, G Runko: messinki Käyttölämpötila +150°C Käyttöpaine: 16bar: 1/4” - 1”, 8bar: 1 1/4”- 2 1/2” Koodi Nimelliskoko A mm H mm Paino kg Tuote n:o PH999013 1/2” 30 48 0,1 5979 208 013 PH999020 3/4” 37 53 0,15 5979 208 020 PH999025 1” 44 59 0,24 5979 208 025 PH999032 1 1/4” 61 82 0,33 5979 208 032 PH999038 1 1/2” 63 71 0,43 5979 208 038 PH999050 2” 78 80 0,75 5979 208 050 PH999065 2 1/2” 103 93 1,04 5979 208 065 PH 98 - pohjaventtiilin siivilä PH 98 pohjaventtiilin siivilä Ulkokierre: ISO 228, G Verkko: AISI 302 Koodi Nimelliskoko H mm Paino kg Tuote n:o PH98013 1/2” 54 0,06 5979 209 013 PH98020 3/4” 60 0,09 5979 209 020 PH98025 1” 64 0,15 5979 209 025 PH98032 1 1/4” 73 0,18 5979 209 032 PH98038 1 1/2” 82 0,22 5979 209 038 PH98050 2” 95 0,43 5979 209 050

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=