Wurth_tuotekuvasto

70 PH 924 - lianerotin PH 924 lianerotin putkistoon. Sisäkierre: ISO 228, G Runko: messinki Suodatin: AISI 304 Käyttölämpötila 0...+100°C Käyttöpaine: 16bar Koodi Nimelliskoko DN S mm H mm Tuote n:o PH924010 3/8” 10 46 33 5979 210 010 PH924013 1/2” 15 55 40 5979 210 013 PH924020 3/4” 20 68 48 5979 210 020 PH924025 1” 25 75 50 5979 210 025 PH924032 1 1/4” 32 96 68 5979 210 032 PH924040 1 1/2” 40 105 70 5979 210 040 PH924050 2” 50 125 90 5979 210 050 PH 600 - luistiventtiili PH 600 luistiventtiili putkistoon Sisäkierre: ISO 228, G Runko: messinki Suljinkara: messinki Käyttölämpötila -10...+80°C Käyttöpaine: 10bar Koodi Nimelliskoko DN S mm F mm H mm V mm Tuote n:o PH600013 1/2” 13 38 10 64 50 5979 211 013 PH600020 3/4” 15 41 11 65 50 5979 211 020 PH600025 1” 20 44 12 76 50 5979 211 025 PH600032 1 1/4” 25 50 13 90 60 5979 211 032 PH600040 1 1/2” 33 53 14 97 60 5979 211 040 PH600050 2” 44 58 14 120 70 5979 211 050 PH 176 - läppäventtiili PH 176-läppäventtiili teräsvipukahvalla Laippa: DIN PN 10/16 Runko: valurauta Läppä: niklattu teräs Tiiviste: EPDM Käyttölämpötila -10...+120°C Käyttöpaine: 16bar Koodi Nimelliskoko DN A mm B mm C mm S mm L mm Paino kg Tuote n:o PH176050 2” 50 273 80 193 45 165 3,3 5979 212 050 PH176065 2 1/2” 65 296 89 207 48 265 4,3 5979 212 065 PH176080 3” 80 308 95 213 49 265 5,3 5979 212 080 PH176100 4” 100 346 114 232 55 265 5,9 5979 212 100 PH176125 5” 125 372 127 245 58 265 8,5 5979 212 125 PH176150 6” 150 397 139 258 59 265 9,2 5979 212 150 Venttiilit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=