Wurth_tuotekuvasto

71 DELTA 3-tieventtiili L-poraus Delta 3-tieventtiili L-porauksella, täysaukkoinen Sisäkierre: ISO 228, G Runko: niklattu messinki Pallo: kromattu messinki Pallon tiiviste: PTFE Kahva: PU-päällysteinen alumiini Käyttölämpötila: -20...+150°C Käyttöpaine: 10 bar Koodi Kierre G Nimellis- koko mm A mm B mm C mm E mm L mm Paino kg Tuote n:o DEL006 1/4” 6 100 61 29 26 52 0,29 5979 213 006 DEL010 3/8” 10 100 61 29 27 54 0,27 5979 213 010 DEL013 1/2” 13 100 64 36 33 69 0,41 5979 213 013 DEL020 3/4” 20 120 76 45 38 77 0,68 5979 213 020 DEL025 1” 25 120 80 54 46 89 0,98 5979 213 025 DEL032 1 1/4” 32 150 98 65 54 103 1,74 5979 213 032 DEL040 1 1/2” 38 150 104 79 61 114 2,49 5979 213 040 DEL050 2” 50 175 119 96 73 134 4,02 5979 213 050 TRIFLUX 3-tieventtiili T-poraus Triflux 3-tieventtiili T-porauksella, täysaukkoinen, 360° säätö Sisäkierre: ISO 228, G Runko: niklattu messinki Pallo: kromattu messinki Pallon tiiviste: PTFE Kahva: PU-päällysteinen alumiini Käyttölämpötila: -20...+120°C Käyttöpaine: 25 bar Koodi Kierre G A mm B min B max C mm E mm F mm L mm Paino kg Tuote n:o TRI013 1/2” 130 77 85 38 21 61 80 0,61 5979 214 013 TRI019 3/4” 160 89 98 48 26 74 96 1,1 5979 214 019 TRI025 1” 160 93 102 58 31 88 113 1,67 5979 214 025 TRI032 1 1/4” 195 110 121 67 34 99 130 2,66 5979 214 032 TRI040 1 1/2” 195 115 125 78 40 114 147 3,64 5979 214 040 TRI050 2” 235 129 141 95 47 132 169 5,82 5979 214 050 Venttiilit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=