Wurth_tuotekuvasto

72 MINIBALL - palloventtiili vipukahvalla MINI01 & MINI02 palloventtiilit, MINI01 = SK/SK, MINI02 = SK/UK Sisä/ulkokierre: ISO 228, G Runko: niklattu messinki Pallo: kromattu messinki Pallon tiiviste: PTFE Käyttölämpötila: -10...+90°C Käyttöpaine: 10 bar Koodi Kierre G Nimelliskoko mm Aukko mm A mm B mm L mm Paino kg Tuote n:o MINI01004 1/8” 4 4 19 19 36 0,07 5979 215 004 MINI01006 1/4” 6 5,5 19 19 36 0,07 5979 215 006 MINI01010 3/8” 10 8 19 21 41 0,09 5979 215 010 MINI01013 1/2” 13 10 22 25 48 0,14 5979 215 013 MINI02006 1/4” 6 5,5 19 19 36 0,07 5979 216 006 MINI02010 3/8” 10 8 19 21 41 0,08 5979 216 010 MINI02013 1/2” 13 10 22 25 48 0,13 5979 216 013 Palloventtiilit HST palloventtiili Haponkestävä palloventtiili kemikaaleille, polttoaineille, elintarvikkeille. Sisäkierre: ISO 228, G Runko: AISI 316 Pallo: AISI 316 Pallon tiiviste: PTFE Max lämpötila +200°C Käyttöpaine: 63bar Koodi Koko d mm L mm H mm W mm Paino kg Tuote n:o PHHT006 1/4” 11 52 51 96 0,20 5979 250 006 PHHT010 3/8” 12 52 51 96 0,20 5979 250 010 PHHT013 1/2” 15 55 53 98 0,20 5979 250 013 PHHT020 3/4” 20 62 60 110 0,30 5979 250 020 PHHT025 1” 25 74 66 135 0,50 5979 250 025 PHHT032 1 1/4” 32 82 80 142 0,80 5979 250 032 PHHT040 1 1/2” 38 91 85 173 1,10 5979 250 040 PHHT050 2” 50 105 92 173 1,50 5979 250 050 PHHT065 2 1/2” 65 144 125 220 3,60 5979 250 065 PHHT080 3” 78 168 135 245 5,50 5979 250 080

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=