Wurth_tuotekuvasto
73 HST palloventtiili 3-osainen Haponkestävä palloventtiili kemikaaleille, polttoaineille, elintarvikkeille. Sisäkierre: ISO 228, G Runko: AISI 316 Pallo: AISI 316 Pallon tiiviste: PTFE Max.lämpötila +200°C Käyttöpaine: 63bar Koodi Koko d mm L mm H mm W mm Paino kg Tuote n:o PHH13013 1/2” 15 62 56 98 0,43 5979 251 013 PHH13020 3/4” 20 72 61 110 0,63 5979 251 020 PHH13025 1” 25 80 70 133 0,79 5979 251 025 PHH13032 1 1/4” 32 96 80 133 1,33 5979 251 032 PHH13040 1 1/2” 38 104 90 170 1,64 5979 251 040 PHH13050 2” 50 123 100 170 2,46 5979 251 050 PHH13065 2 1/2” 65 163 126 220 5,34 5979 251 065 PHH13080 3” 78 191 132 245 7,92 5979 251 080 PHH13100 4” 100 242 168 325 13,99 5979 251 100 Palloventtiilit HST palloventtiili hitsausyhteillä Haponkestävä palloventtiili hitsattavilla päillä kemikaaleille, polttoaineille, elintarvikkeille Runko: AISI 316 Pallo: AISI 316 Pallon tiiviste: PTFE Käyttölämpötila -40...+220°C Käyttöpaine: 65-85 bar Koodi Koko d mm H mm W mm Paino kg Tuote n:o PHH12L040 1 1/2” 38 77 178 2,55 5979 252 040 PHH12L050 2” 50 85 178 3,30 5979 252 050 PHH12L065 2 1/2” 65 139 250 8,60 5979 252 065 PHH12L080 3” 80 150 250 12,20 5979 252 080 PHH12L100 4” 100 175 280 19,10 5979 252 100 HST 3-tiepalloventtiili L-poraus Haponkestävä 3-tiepalloventtiili kemikaaleille, polttoaineille, elintarvikkeille. ISO 5211 kiinnitysalusta toimilaitteille. Sisäkierre: ISO 228, G Runko: AISI 316 Pallo: AISI 316 Pallon tiiviste: PTFE Käyttölämpötila -40...+220°C Käyttöpaine: 65-85 bar Koodi Koko d mm L mm H mm W mm Paino kg Tuote n:o PHH57010 3/8” 9,5 79 63 158 0,78 5979 253 010 PHH57013 1/2” 12 79 63 158 0,78 5979 253 013 PHH57020 3/4” 15 88 75 158 1,18 5979 253 020 PHH57025 1” 20 108 82 185 1,7 5979 253 025
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=