Wurth_tuotekuvasto
74 Pallo,suora AL 4” Jouka palloventtiili alumiinirungolla Runko: alumiini Käyttölämpötila +120°C Käyttöpaine: 25bar AVR ja KVR = venttiili + sisäkierrepäät AVO ja KVO = venttiili ilman kierrepäitä Koodi Koko Tuote n:o J050AVR 2” 5979 270 050 J065AVR 2 1/2” 5979 270 065 J080AVR 3” 5979 270 080 J100AVR 4” 5979 270 100 J050AVO 2” 5979 271 050 J065AVO 2 1/2” 5979 271 065 J080AVO 3” 5979 271 080 J100AVO 4” 5979 271 100 Koodi Koko Tuote n:o J080KVR 3” 5979 272 080 J100KVR 4” 5979 272 100 J100KVO 4” 5979 273 100 Koodi Tuote n:o J2A050 Pallo,suora AL 2” 5979 279 023 J2A065 Pallo,suora AL 2 1/2” 5979 279 024 J2A080 Pallo,suora AL 3” 5979 279 025 J2A100 Pallo,suora AL 4” 5979 279 026 JTS050 Tiivistesarja 2” 5979 279 018 JTS065 Tiivistesarja 2 1/2” 5979 279 019 JTS080 Tiivistesarja 3” 5979 279 020 JTS100 Tiivistesarja 4” 5979 279 021 Jouka-venttiilien varaosat Venttiili alumiinipallolla Jouka venttiili suoralla alumiinipallolla esim. öljyille ja polttoaineille. Venttiili kromatulla teräspallolla Jouka venttiili suoralla/putkitetulla kromatulla pallolla esim. lokakäyttöön JOUKA - palloventtiili Tiivistesarja
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=