Wurth_tuotekuvasto

75 Letkukiristimet ABA-letkukiristimet Ruuveissa 7 mm kuusiokanta Kiristysalue mm B mm C mm Leveys mm Sinkitty AISI 316 8 – 14 19,5 13 9 0553 009 014 0553 109 014 11 – 17 19,5 13 9 0553 009 017 0553 109 017 13 – 20 21,5 13 9 0553 009 020 0553 109 020 15 – 24 21,5 16 12,2 0553 012 204 0553 112 024 19 – 28 23,5 16 12,2 0553 012 028 0553 112 028 22 – 32 25,5 16 12,2 0553 012 032 0553 112 032 26 – 38 25,5 16 12,2 0553 012 038 0553 112 038 32 – 44 29,5 16 12,2 0553 012 044 0553 112 044 38 – 50 29,5 16 12,2 0553 012 050 0553 112 050 44 – 56 29,5 16 12,2 0553 012 056 0553 112 056 50 – 65 32,5 16 12,2 0553 012 065 0553 112 065 58 – 75 32,5 16 12,2 0553 012 075 0553 112 075 68 – 85 32,5 16 12,2 0553 012 085 0553 112 085 77 – 95 32,5 16 12,2 0553 012 095 0553 112 095 87 – 112 32,5 16 12,2 0553 012 112 0553 112 112 104 – 138 32,5 16 12,2 0553 012 138 0553 112 138 130 – 165 32,5 16 12,2 0553 012 165 0553 112 165 150 – 180 32,5 16 12,2 0553 012 180 0539 602 180 175 – 205 32,5 16 12,2 0553 012 205 0539 602 205 200 – 231 32,5 16 12,2 0553 012 231 0539 602 231 226 – 256 32,5 16 12,2 0553 600 256 0539 602 256 251 – 282 32,5 16 12,2 0553 600 282 0539 602 282 277 – 307 32,5 16 12,2 0553 600 307 0539 602 307

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=