Wurth_tuotekuvasto
76 Letkukiristimet Mini-ABA Ruuveissa 7 mm kuusiokanta. Norma letkukiristimet Tiiviit liitokset, tasainen puristus Koko mm Kiristysalue mm Sinkitty AISI 304 7 6,5–7,5 0540 909 007 8 7,0–8,5 0540 909 008 5971 123 008 9 8,0–9,5 0540 909 009 5971 123 009 10 9,0–10,5 0540 909 010 5971 123 010 11 9,5–11,5 0540 909 011 5971 123 011 12 10,5–12,5 0540 909 012 5971 123 012 13 11,5–13,5 0540 909 013 5971 123 013 14 12,5–14,5 0540 909 014 5971 123 014 15 13,5–15,5 0540 909 015 5971 123 015 16 14,0–16,5 0540 909 016 5971 123 016 17 15,0–17,5 0540 909 017 5971 123 017 Ø mm Leveys mm Tuote n:o 18 9 0540 18 9 19 9 0540 19 9 20 9 0540 20 9 22 9 0540 22 9 25 15 0540 25 15
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=