Wurth_tuotekuvasto
77 Letkukiristimet Zebra letkukiristimet Varma ja pitävä liitos, helppo asentaa, kiristyy kevyesti ja pitävästi. Ylöstaivutetut reunat ja puristettu hammastus estävät letkuvauriot. Kapea side mahtuu ahtaaseenkin paikkaan. Panta ja lukko RST, ruuvi sinkitty. Letkukiristinteline 0539 120 7 Siteet 8 – 12 ... 70 – 90 mm, yhteensä 120 kpl + taipuvartinen avain Kiristysalue s mm AV Leveys mm Tuote n:o 8 – 12 0,6 6 8 0539 68 12 8 – 16 0,6 6 8 0539 18 16 10 – 16 0,6 6 8 0539 610 16 12 – 22 0,7 7 9 0539 112 22 16 – 27 0,7 7 9 0539 116 27 20 – 32 0,7 7 9 0539 120 32 25 – 40 0,7 7 9 0539 125 40 32 – 50 0,7 7 9 0539 132 50 40 – 60 0,7 7 9 0539 140 60 50 – 70 0,7 7 9 0539 150 70 60 – 80 0,7 7 9 0539 160 80 70 – 90 0,7 7 9 0539 170 90 80 – 100 0,7 7 9 0539 180 100 90 – 110 0,7 7 9 0539 190 110 100 – 120 0,7 7 9 0539 110 012 Zebra Letkukiristin A4 Haponkestävä A4 (W5/AISI 316) teräs. Epäsymmetrinen lukko jakaa kiristysvoiman tasaisesti ja estää tehokkaasti letkusiteen kääntymisen kiristettäessä. Taivutetut reunat ja puristettu hammastus eivät vahingoita letkua. Soveltuu erinomaisesti olosuhteisiin joissa vaaditaan hyvää korroosion kestoa, mm. veneet, elintarvike teollisuus, prosessiteollisuus. AV 7 mm Kiristysalue mm Suos. kiristysmomentti Nm B mm h mm L mm s mm leveys mm Tuote n:o 8 - 16 2 - 2.5 13 11 21 0.6 9 0538 008 16 12 - 22 3 - 3.5 13 11 24 0.7 9 0538 012 22 16 - 27 5 - 5.5 14.6 12.5 30 0.8 12 0538 16 27 20 - 32 5 - 5.5 14.6 12.5 30 0.8 12 0538 20 32 25 - 40 5 - 5.5 14.6 12.5 30 0.8 12 0538 25 40 35 - 50 5 - 5.5 14.6 12.5 30 0.8 12 0538 35 50 40 - 60 5 - 5.5 14.6 12.5 30 0.8 12 0538 40 60 50 - 70 5 - 5.5 14.6 12.5 30 0.8 12 0538 50 70 60 - 80 5 - 5.5 14.6 12.5 30 0.8 12 0538 60 80 70 - 90 5 - 5.5 14.6 12.5 36 0.8 12 0538 70 90 80 - 100 5 - 5.5 14.6 12.5 36 0.8 12 0538 80 100 90 - 110 5 - 5.5 14.6 12.5 36 0.8 12 0538 90 110 110 - 130 5 - 5.5 14.6 12.5 36 0.8 12 0538 110 130 120 - 140 5 - 5.5 14.6 12.5 36 0.8 12 0538 120 140
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=