Wurth_tuotekuvasto

79 Supra-letkunkiristin vaativaan kiristämiseen, mm. jarruletkukiristimenä. Pyöristetyt pannan reunat ehkäisevät letkun ulkopinnan rikkoutumista. Kiristimen rakenteen johdosta kiristimen voi asentaa kohteeseen irroittamatta letkua kohteesta. Kiristysalue mm Pannan- leveys mm Pakkaus- koko Koodi AISI 430 (W2) Tuote n:o AISI 430 (W2) Koodi AISI 316 (W5) Tuote n:o AISI 316 (W5) 17 – 19 18 50 SU019 5971 109 019 SUH019 5971 110 019 19 – 21 18 50 SU021 5971 109 021 SUH021 5971 110 021 21 – 23 18 50 SU023 5971 109 023 SUH023 5971 110 023 23 – 25 18 50 SU025 5971 109 025 SUH025 5971 110 025 25 – 27 18 50 SU027 5971 109 027 SUH027 5971 110 027 27 – 29 18 50 SU029 5971 109 029 SUH029 5971 110 029 29 – 31 20 50 SU031 5971 109 031 SUH031 5971 110 031 31 – 34 20 50 SU034 5971 109 034 SUH034 5971 110 034 34 – 37 20 50 SU037 5971 109 037 SUH037 5971 110 037 37 – 40 20 50 SU040 5971 109 040 SUH040 5971 110 040 40 – 43 20 50 SU043 5971 109 043 SUH043 5971 110 043 43 – 47 20 50 SU047 5971 109 047 SUH047 5971 110 047 47 – 51 20 50 SU051 5971 109 051 SUH051 5971 110 051 51 – 55 20 25 SU055 5971 109 055 SUH055 5971 110 055 55 – 59 20 25 SU059 5971 109 059 SUH059 5971 110 059 59 – 63 20 25 SU063 5971 109 063 63 – 68 20 25 SU068 5971 109 068 68 – 73 25 25 SU073 5971 109 073 73 – 79 25 25 SU079 5971 109 079 79 – 85 25 25 SU085 5971 109 085 85 – 91 25 25 SU091 5971 109 091 91 – 97 25 25 SU097 5971 109 097 97 – 104 25 25 SU104 5971 109 104 104 – 112 25 25 SU112 5971 109 112 112 – 121 25 25 SU121 5971 109 121 140 – 150 28 10 SU150 5971 109 150 SUPRA Letkunkiristimet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=