Wurth_tuotekuvasto
80 1- ja 2-pulttiset parikiristimet vaativaan kiristämiseen. Esim. vesi- ja paineilmaletkut, tankkiautojen letkut (mm. polttoaine ja öljy), kemikaali- ja elintarvikeletkut (AISI 316 kiristin). Kiristimen rakenteen perustana ovat teräksinen kiristysnauha ja tappi - pultti kiristysmekanismi, sinkittynä tai haponkestävänä. Rakenne takaa koko kehän tasaisen puristuksen letkun seinämää vasten. 1-PULTTINEN KIRISTIN, galv.teräs pannanleveys 20 mm, M6-pultti 1-PULTTINEN KIRISTIN, AISI 316 pannanleveys 20 mm, M6-pultti Koodi Mitta mm Kiristys- alue mm Pakkaus- koko Tuote n:o KK1035 35 32 – 35 100 0537 900 035 KK1038 38 34 – 38 100 0537 900 038 KK1040 40 35 – 40 100 0537 900 040 KK1043 43 38 – 43 100 0537 900 043 KK1045 45 40 – 45 75 0537 900 045 KK1050 50 45 – 50 75 0537 900 050 KK1055 55 50 – 55 70 0537 900 055 KK1060 60 55 – 60 60 0537 900 060 KK1065 65 60 – 65 50 0537 900 065 KK1070 70 65 – 70 40 0537 900 070 KK1075 75 70 – 75 75 0537 900 075 KK1080 80 75 – 80 65 0537 900 080 KK1085 85 80 – 85 60 0537 900 085 KK1090 90 85 – 90 55 0537 900 090 KK1095 95 90 – 95 50 0537 900 095 KK1100 100 95 – 100 40 0537 900 100 KK1105 105 100 – 105 40 0537 900 105 KK1110 110 105 – 110 35 0537 900 110 KK1115 115 110 – 115 35 0537 900 115 Koodi Mitta mm Kiristys- alue mm Pakkaus- koko Tuote n:o KKSS1029 29 24 – 29 100 0537 901 029 KKSS1031 31 26 – 31 100 0537 901 031 KKSS1035 35 30 – 35 100 0537 901 035 KKSS1038 38 33 – 38 95 0537 905 038 KKSS1040 40 35 – 40 95 0537 905 040 KKSS1043 43 38 – 43 75 0537 905 043 KKSS1045 45 40 – 45 75 0537 905 045 KKSS1050 50 45 – 50 75 0537 905 050 KKSS1055 55 50 – 55 60 0537 905 055 KKSS1060 60 54 – 60 50 0537 905 060 KKSS1070 70 64 – 70 35 0537 905 070 KKSS1080 80 74 – 80 60 0537 905 080 KKSS1090 90 84 – 90 45 0537 905 090 KKSS1100 100 90 – 100 40 0537 905 100 Letkunkiristimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=