Wurth_tuotekuvasto

81 2-PULTTINEN KIRISTIN pannanleveys 20 mm, M6-pultti Letkunkiristimet Mitta mm Kiristysalue mm Pakkauskoko Koodi galv.teräs Tuote n:o galv.teräs Koodi AISI 316 Tuote n:o AISI 316 40 32 – 40 65 KK2040 0537 910 040 0537 915 040 45 35 – 45 65 KK2045 0537 910 045 50 40 – 50 60 KK2050 0537 910 050 KKSS2050 0537 915 050 55 45 – 55 60 KK2055 0537 910 055 KKSS2055 0537 915 055 60 50 – 60 50 KK2060 0537 910 060 KKSS2060 0537 915 060 65 55 – 65 45 KK2065 0537 910 065 KKSS2065 0537 915 065 70 60 – 70 40 KK2070 0537 910 070 KKSS2070 0537 915 070 75 65 – 75 40 KK2075 0537 910 075 KKSS2075 0537 915 075 80 70 – 80 70 KK2080 0537 910 080 KKSS2080 0537 915 080 85 75 – 85 60 KK2085 0537 910 085 KKSS2085 0537 915 085 90 80 – 90 50 KK2090 0537 910 090 KKSS2090 0537 915 090 95 85 – 95 50 KK2095 0537 910 095 KKSS2095 0537 915 095 100 90 – 100 50 KK2100 0537 910 100 KKSS2100 0537 915 100 105 95 – 105 40 KK2105 0537 910 105 KKSS2105 0537 915 105 110 100 – 110 40 KK2110 0537 910 110 KKSS2110 0537 915 110 115 105 – 115 30 KK2115 0537 910 115 KKSS2115 0537 915 115 120 110 – 120 30 KK2120 0537 910 120 KKSS2120 0537 915 120 125 115 – 125 30 KK2125 0537 910 125 130 120 – 130 30 KK2130 0537 910 130 KKSS2130 0537 915 130 135 125 – 135 30 KK2135 0537 910 135 140 130 – 140 25 KK2140 0537 910 140 KKSS2140 0537 915 140 145 135 – 145 25 KK2145 0537 910 145 150 140 – 150 20 KK2150 0537 910 150 KKSS2150 0537 915 150 160 150 – 160 20 KK2160 0537 910 160 KKSS2160 0537 915 160 170 160 – 170 20 KK2170 0537 910 170 KKSS2170 0537 915 170 180 170 – 180 15 KK2180 0537 910 180 KKSS2180 0537 915 180 190 180 – 190 10 KK2190 0537 910 190 KKSS2190 0537 915 190

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=