Wurth_tuotekuvasto

82 Galv.teräs, pannanleveys 25 mm, M8-pultti Koodi Mitta mm Kiristys- alue mm Pakkaus- koko Tuote n:o KK8070 70 60 – 70 48 0537 911 070 KK8075 75 65 – 75 44 0537 911 075 KK8080 80 70 – 80 44 0537 911 080 KK8085 85 75 – 85 36 0537 911 085 KK8090 90 80 – 90 36 0537 911 090 KK8095 95 85 – 95 32 0537 911 095 KK8100 100 90 – 100 28 0537 911 100 KK8110 110 100 – 110 24 0537 911 110 KK8115 115 105 – 115 24 0537 911 115 KK8120 120 110 – 120 24 0537 911 120 KK8130 130 120 – 130 20 0537 911 130 KK8140 140 130 – 140 20 0537 911 140 KK8150 150 140 – 150 16 0537 911 150 KK8160 160 150 – 165 24 0537 911 160 KK8170 170 160 – 175 24 0537 911 170 KK8230 230 220 - 235 4 1537 280 230 LIN - kiristinjärjestelmä LIN-kiristinjärjestelmä suurten letkujen/halkaisijoiden kiristämiseen. LIN-kiristyskappaleet toimitetaan suorina paloina. Katso kiristimien mitoitus oheisesta taulukosta. Materiaali: Panta 25mm/1mm galv.teräs - Pultti M8, DIN 912, 8.8 Tilauksesta: Panta 25mm/1mm AISI 316 Koodi Pituus (L) mm Tuote n:o LIN550 550 5971 121 550 LIN585 585 5971 121 585 LIN620 620 5971 121 620 LIN655 655 5971 121 655 LIN690 690 5971 121 690 LIN725 725 5971 121 725 LIN760 760 5971 121 760 LIN795 795 5971 121 795 Koodi 2 kpl/kiristysväli 3 kpl/kiristysväli 4 kpl/ kiristysväli 5 kpl/kiristysväli LIN550 354 – 378 530 – 567 707 – 755 884 - 944 LIN585 376 – 400 564 – 600 752 – 800 939 - 1000 LIN620 398 – 422 597 – 633 796 – 845 995 - 1056 LIN655 420 – 445 631 – 667 841 – 889 1051 - 1111 LIN690 443 – 467 664 – 700 885 – 934 1107 - 1167 LIN725 465 – 489 697 – 734 930 – 978 1162 - 1223 LIN760 487 – 511 731 – 767 975 – 1023 1218 - 1279 LIN795 510 – 534 764 – 801 1019 – 1068 1274 - 1334 Letkunkiristimet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=