Wurth_tuotekuvasto

83 Puristuspihdit Tuote n:o 0714 577 124 AERO - lämpölaajenemisen kompensoiva kiristin kohteisiin joissa on suuria lämpötilanvaihteluja kuten jäähdytysjärjestelmät ja turboahdinletkut. Materiaali: AISI 304-W4 (AERO), W2 (AEROCT) Vanneleveys: 14,3mm (AERO), 15,8mm (AEROCT) Kiristys/max.momentti: 7/10Nm (AERO), 12/16Nm (AEROCT) Tilauksesta muita AEROCT-kokoja Koodi Kiristysalue mm Tuote n:o AERO027 16 – 27 5971 300 001 AERO040 25 – 40 5971 300 002 AERO050 35 – 50 5971 300 003 AERO060 40 – 60 5971 300 004 AERO070 50 – 70 5971 300 005 AERO080 60 – 80 5971 300 006 AERO090 70 – 90 5971 300 007 AERO100 80 – 100 5971 300 008 AERO110 90 – 110 5971 300 009 AERO120 100 – 120 5971 300 010 AERO130 110 – 130 5971 300 011 AERO140 120 – 140 5971 300 012 AERO150 130 – 150 5971 300 013 AERO160 140 – 160 5971 300 014 AERO170 150 – 170 5971 300 015 AERO180 160 – 180 5971 300 016 AEROCT206 184 - 206 5971 119 206 AEROCT232 210 - 232 5971 119 232 Letkunkiristimet Puristusletkusiteet Keltapassivoitu teräs Letkulle Tuote n:o 5 - 7 0541 412 007 7 - 9 0541 412 009 9 - 11 0541 412 011 11 - 13 0541 412 013 13 - 15 0541 412 015 15 - 18 0541 412 018 17 - 20 0541 412 020 20 - 23 0541 412 023 22 - 25 0541 412 025 25 - 28 0541 412 028

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=