Wurth_tuotekuvasto
84 DIN 3016 Reiät 6,4 mm ruuville. Nauhan leveys 15 mm D mm Tuote no 6 0542 915 6 8 0542 915 8 10 0542 915 10 11 0542 915 11 13 0542 915 13 14 0542 915 14 16 0542 915 16 19 0542 915 19 22 0542 915 22 25 0542 915 25 27 0542 915 27 30 0542 915 30 32 0542 915 32 35 0542 915 35 38 0542 915 38 40 0542 915 40 44 0542 915 44 51 0542 915 51 55 0542 915 55 64 0542 915 64 75 0542 915 75 Koko mm D mm Pannan leveys 12,7 mm Pannan leveys 15 mm 6 6,4 0542 915 206 0542 915 06 8 7,9 0542 915 208 0542 915 08 10 9,5 0542 915 210 0542 915 010 11 11,1 0542 915 111 0542 915 011 13 12,7 0542 915 113 0542 915 013 14 14,3 0542 915 114 0542 915 014 16 15,9 05429 15 116 0542 915 016 18 17,5 0542 915 218 - 19 19,0 0542 915 119 0542 915 019 22 22,2 0542 915 222 0542 915 022 25 25,4 0542 915 225 0542 915 025 27 27.0 0542 915 127 0542 915 027 29 28,6 0542 915 29 - 30 30,2 0542 915 230 0542 915 030 32 31,8 0542 915 232 0542 915 032 35 34,9 0542 915 235 0542 915 035 38 38,1 0542 915 238 0542 915 038 41 41,0 0542 915 41 0542 915 040 45 45,0 0542 915 045 0542 915 044 51 51,0 0542 915 151 0542 915 051 54 54,0 0542 915 54 0542 915 055 60 60,0 0542 915 060 - 63 63,0 0542 915 63 - 65 65,0 0542 915 65 0542 915 064 74 74,0 0542 915 74 0542 915 075 Nordic Reiät 8 mm ruuville (pyöreä + soikea). Kumi EPDM Nauha ZNK Putkensiteet kumisuojalla
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=