Wurth_tuotekuvasto

86 PESU - pesusuutin Kevyt pesusuutin, EN 671 Ulkokuori muovia, letkuyhde messinkiä Koodi Letkuyhde Ø mm Tuote n:o PESU019 19 5971 181 019 PESU025 25 5971 181 025 PESUKARHU - pesusuutin Suihkusuutin mm. kiinteistöhuoltoon, teollisuuteen, esisammutukseen. Metallirunko, muovipinnoite (B-19 mm musta & C-25mm sininen). Maks. käyttöpaine 16 bar. Säädettävä suihku. Koodi Letkuyhde Ø mm Virtaus l/min Paino kg Tuote n:o KARSTAB013 13 60 0,53 5971 181 213 KARSTAB016 16 60 0,54 5971 181 216 KARSTAB019 19 60 0,55 5971 181 219 KARSTAC025 25 80 0,65 5971 181 225 MF - suihkusuutin Suihkusuutin mm. kiinteistöhuoltoon, teollisuuteen, esisammutukseen. Metallirunko, musta kumipinnoite. Maks. käyttöpaine 16 bar. Säädettävä suihku. Koodi Ulko- kierre Virtaus l/ min Paino kg Tuote n:o MF10L025 1” 190 1,34 5971 181 310 MF16L025 1” 300 1,34 5971 181 316 MF19L025 1” 450 1,34 5971 181 319 MF10S025 1” 130 0,70 5971 181 311 Pesusuuttimet MF10S025 (lyhyt malli)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=