Wurth_tuotekuvasto

87 HozeLock Jet Spray Pro Metallinen suihkupistooli 0886 002 971 Valettu metallirunko, joka tekee pistoolista erittäin kestävän ja pehmeä päällys tekee pistoolista miellyttävän käyttää. Päälle/pois lukittava liipaisin ja erillinen vuonsäädin. Kolme suihkukuviota; suorasuihku, kartiosuihku ja nopea täyttö. Pesupistoolit WG - pesupistooli Pesupistooli teollisuuteen, elintarvikelaitoksiin, maatalouteen. Runko kevytmetalli/RST, sininen EPDM-kumipinta. Lämmönkesto +80°C, maks.paine 25 bar, säädettävä suihku. Koodi Sisä- kierre Virtaus l/ min Paino kg Tuote n:o WG 1/2” 25 0,84 5971 181 008 NITO-vesipistooli 0886 002 975 • liipaisintoiminto • suihkumuodon säätö • vesimäärän portaaton säätö • lämpösuojattu kahva •osat kromattua messinkiä •DN15 liitinnipoin, estää letkunkiertymät • käyttöpaine 6 bar/+40°C, 4 bar/+60°C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=