Wurth_tuotekuvasto

88 Pro Metal Pikaliitin Tuote n:o Letkuille 0886 002 980 12,5 - 15 mm 0886 002 981 15 - 19 mm Pro Metal Aqua Stop Pikaliitin Irrotettaessa lisälaite venttiili sulkee veden Tuote n:o Letkuille 0886 002 985 12,5 – 15 mm 0886 002 986 15 – 19 mm Kaksoisliitin 0886 002 991 Mahdollistaa kahden letkun yhdistämisen Korjausliitin 0886 002 990 Vaurioituneen letkun korjaamiseen Ø 12,5 -15 mm. Metal Hanaliitin Tuote n:o Kierteitettyihin ulkohanoihin 0886 002 995 G1/2” – G3/4” 0886 002 996 G1” HozeLock vesiletkut ja pikaliittimet HozeLock Pro Metal Vesiletku pikaliittimet Liitetään suoraan vesiletkuun ilman erillisiä letkunkiristimiä. Liittimien runko metallia joka takaa pitkän käyttöiän. Liittimissä on letkua tukeva tuki joka vähentää letkun / liitoksen kuormitusta. Kastelukäyttöön HozeLock Auto Reel 30 M Seinään asennettava vesiletkukela, jossa on hidas automaattinen takaisin kelaus ja laskostus. Sisältää 30 metriä, 12,5 mm kestävää Maxi Pro 4-kerros letkua ja 2 metriä syöttöletkua. Mukana tulee 1 kpl suutin, 1 kpl sulkuliitin, 1 kpl ½”-3/4” hanaliitin ja seinäteline. Tuote n:o 0886 002 972

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=