Wurth_tuotekuvasto

89 Nito - kuulapikaliitinjärjestelmä vedelle DN15, poraus Ø10 mm Osat kromattua terästä. Kevyt ja helppo liitäntä, kestää raskasta käyttöä. Liitin estää letkunkiertymät. Laaja valikoima, myös koko DN20. Vesiliitinpesät sisäkierre Koko Tuote n:o R1/2” 0886 002 900 R3/4” 0886 002 901 ulkokierre Koko Tuote n:o R1/2” 0886 002 910 R3/4” 0886 002 911 kiinteä letkunippa Koko Tuote n:o 10 mm 0886 002 931 13 mm 0886 002 932 16 mm 0886 002 933 19 mm 0886 002 934 ulkokierre Koko Tuote n:o R1/2” 0886 002 960 R3/4” 0886 002 961 M24x1 0886 002 969 (vesihanaan) Vesiliitinnipat sisäkierre Koko Tuote n:o R1/2” 0886 002 950 R3/4” 0886 002 951 M22x1 0886 002 959 (vesihanaan) letkunippa Koko Tuote n:o 13 mm 0886 002 970 16 mm 0886 002 973 13/19 mm 0886 002 976 10 mm 0886 002 977 Vesiletkut ja -liittimet Primabel vesiletku Joustava ja kevyt kudosvahvistettu PVC kasteluletku UV kestävä. Käyttölämpötila -15°C…+60°C Pituus 25 m Sisä Ø mm Ulko Ø mm Käyttöpaine bar / +23°C Tuote n:o 12,5 17 8 0886 001 912 15 19 8 0886 001 915 19 24 6 0886 001 919 25 31 6 0886 001 925

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=