Wurth_tuotekuvasto

90 Painepesuritarvikkeet FF Korkeapainepistooli 3/8” SK ST-2300 9999 127 477 Tuloliitäntä 3/8” sisäkierre. Lähtöliitäntä 1/4” sisäkierre. Lähtöliitäntäntään mahdollista laittaa ST-52 säädin paineensäätöä varten. Liitinrunko KEW 1/4” pistokkeelle 9999 127 543 Sopii ST2300 pistooliin FF Korkeapainepikaliitin 1/4” SK pistoke KEW 9999 127 479 FF Korkeapainepikaliitin 1/4” UK pistoke KEW 9999 127 480 Sinkitty teräs. Paine max 250 bar. Lämpötila max. 150° C Korkeapainepistooli ST 2300 Pistopikaliittimet KEW, teräs 250 bar Paine max 310 bar Virtaus 45 l/min Lämpötila max 150°C FF Korkeapainepistooli 3/8” SK ST-2300 KEW 9999 127 478 Tuloliitäntä pyörivä 3/8” sisäkierre Lähtöliitäntä KEW pikaliitos

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=