Wurth_tuotekuvasto

91 Painepesuritarvikkeet Paineensäädin ST-52 9999 127 542 Sopii ST2300 pistoolin lähtöliitäntään. 1/4” sisä/ulkokierre Ota paineensäädin käteen niin, että tekstipuoli on itseen päin. Käännä säädin myötäpäivään auki. Tämän jälkeen pyöritetään vastapäivään 3 ½ kierrosta. Laita aluslevy säätimen ja pistoolin väliin. Tämän jälkeen kierretiivistysnestettä kierteelle ja pyöritetään säädin pistoolin kiinni. Kun säädin on kiristetty pistooliin avaa sitä kevyesti. Tämä ehkäisee säätimen jumiutumisen. FF Korkeapaine nivel 3/8” X 3/8” SK/UK MS 9999 127 481 Pyörivä nivel pistoolin tuloliitäntään. Sopii ST2300 pistooliin Materiaali RST/messinki Paine max. 275 bar Lämpötila max. 90°C Kierrettävät pikaliittimet M22 Materiaali messinki. Paine max. 400 bar Lämpötila max 160 °C. Virtaus 40 l/min FF Painepesuriliitin M22 runko 3/8 SK MS 9999 127 491 FF Painepesuriliitin M22 runko 3/8 UK MS 9999 127 492 FF Painepesuriliitin M22 runko 1/4 SK MS 9999 127 493 FF Painepesuriliitin M22 runko 1/4 UK MS 9999 127 494 FF Painepesuriliitin M22 pist. 3/8 SK MS 9999 127 495 FF Painepesuriliitin M22 pist. 3/8 UK MS 9999 127 496 FF Painepesuriliitin M22 pist. 1/4 SK MS 9999 127 497 FF Painepesuriliitin M22 pist. 1/4 UK MS 9999 127 498 FF Painepesuriliitin M22/M22 UK jatko MS 9999 127 499 Korkeapainepistoolin tarvikkeet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=