Wurth_tuotekuvasto

92 Painepesuritarvikkeet Suutinputket RST teräs ja suutintarvikkeet FF Suutinputki erist. 1/4” UK 800 MM RST 9999 127 482 FF Suutinputki erist. 1/4” UK 1000 MM RST 9999 127 483 Materiaali RST. Paine max 400 bar. Lämpötila max. 150°C 1/4 ” ulkokierre tulo/lähtöliitännässä FF Suutinputki 2-os. 1/4” UK ST-54 RST 9999 127 484 Materiaali RST. Paine max 310 bar. Lämpötila max. 150°C 1/4 ” ulkokierre tulo/lähtöliitännässä. Pituus 980/300mm FF Suutinputki 1/4” UK ST-85 taittuva RST 9999 127 485 Materiaali RST. Paine max 210 bar. Lämpötila max. 150°C 1/4 ” ulkokierre tulo/lähtöliitännässä. Pituus 850 mm FF Suutinsuojamuhvi 1/4” SK ST-004 muovi 9999 127 486 Suutinsuoja suuttimen kiinnitystä varten. Sopii suutinputkille. Materiaali sinkitty / muovi. 1/4” sisäkierre putkelle ja suuttimelle FF Turbosuutin 1/4” SK 040 ST-357 MS ruskea 9999 127 487 FF Turbosuutin 1/4” SK 070 ST-357 MS pinkki 9999 127 488 Paine max 250 bar. Lämpötila max. 100°C. 1/4” sisäkierre Suihkukulma 15°. Värikoodit ruskea ja pinkki FF Viuhkasuutin 25˚ 040 SS 9999 127 489 FF Viuhkasuutin 25˚ 070 SS 9999 127 490 Materiaali RST. Suutinkulma 25°. 1/4” ulkokierre. Valinta pesurin tuoton mukaan.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=