Wurth_tuotekuvasto
93 MINSK - öljyletku Öljyn imu-paineletku, erityisesti hydrauliöljyn paluuletku, max. 30 % aromaattisille öljytuotteille. Sisäkumi: Musta, NBR Vahvike: Synteettinen kudos, terässpiraali Ulkokumi: Musta, SBR, öljysumun kestävä Käyttölämpötila: -20... +100°C Merkintä: Punainen raita, OIL – LOGO – MINSK - 10 BAR 150 PSI Made in Italy (S.F.3:1) IVG 2000 Valmistaja: IVG Huomautukset: Koot 127 mm ja 152 mm: letkut Malmö (-20...+70°C) Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o MIN025 25x35 10/30 100 0,9 0,65 40 5970 401 025 MIN032 32x42 10/30 130 0,9 0,79 40 5970 401 032 MIN038 38x49 10/30 150 0,9 1,02 40 5970 401 038 MIN051 51x62 10/30 205 0,9 1,42 40 5970 401 051 MIN063 63,5x75 10/30 255 0,9 2,01 40 5970 401 063 MIN076 76x88 10/30 305 0,9 2,37 30 5970 401 076 MIN090 90x103 10/30 360 0,9 2,97 20 5970 401 090 MIN102 102x115 10/30 400 0,9 3,47 30 5970 401 102 MAL127 127x147 10/30 680 0,8 7,26 30 5970 401 127 MAL152 152x172 10/30 835 0,7 11,35 20 5970 401 152 Letkut AW-PRO - öljyletku Monikäyttöinen antistaattinen yleisletku mm. teollisuuteen ja korjaamoihin, erityisesti öljyn siirtoon, myös paineilmakäyttöön. Letku soveltuu myös polttoöljylle/dieselille. Sisäkumi: Musta, NBR, antistaattinen Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Musta, synteettinen, öljyn-, sään- ja kulutuksen kestävä Käyttölämpötila: -40...- +80°C Merkintä: AW-PRO - Oil/Air 10bar - Conductive R < 10 6 Ohm/m Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o CAR006 6x12 10/40 0,12 50 5970 226 006 CAR008 8x14 10/40 0,15 50 5970 226 008 CAR010 10x17 10/40 0,17 50 5970 226 010 CAR013 13x20 10/40 0,24 50 5970 226 013 CAR016 16x24 10/40 0,33 50 5970 226 016 CAR019 19x28 10/40 0,43 50 5970 226 019 CAR025 25x35 10/40 0,62 50 5970 226 025
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=