Wurth_tuotekuvasto

94 Letkut AUSTRALIA REEL LT - kelaletku Tankkiauton kelaletku öljyille ja polttoaineille - max. 50% aromaattisuus. Erityisesti kylmiin olosuhteisiin. Ei litisty kelalla. Sisäkumi: Musta, sileä NBR Vahvike: Synteettinen kudos, maajohto Ulkokumi: Musta, synteettinen sään ja kulutuksen kestävä Käyttölämpötila: -40...+70°C Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o AUSLT032 32x45 16/48 0,97 60 5970 321 032 AUSLT038 38x51 16/48 1,12 60 5970 321 038 AUSLT045 45x59 16/48 1,46 40 5970 321 045 AUSLT050 50x64 16/48 1,59 30/40 5970 321 050 CARACAS COLD - öljy/polttoaineletku Imu/purkausletku max. 50% aromaattisille öljytuotteille. Ei raskaalle polttoöljylle. Letku soveltuu erityisen hyvin kylmiin olosuhteisiin. Sisäkumi: Musta, sileä, korkealaatuinen NBR Vahvike: Synteettinen kudosvahvike, kaksoisterässpiraali ja kuparinen maajohto Ulkokumi: Musta, poimupintainen, CR Käyttölämpötila: -50...+70°C Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o COLD051 51x63 6/18 127 0,8 1,62 30 5970 402 051 COLD076 76x89 6/18 190 0,8 2,24 30 5970 402 076

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=