Wurth_tuotekuvasto

96 AMALFI - veneen ”märkä” pakokaasuletku Pakokaasuletku veneen vesijäähdytteisiin pakoputkistoihin (ns. märkä pakoputki) Sisäkumi: Musta, sileä, synteettinen kumi Vahvike: Synteettiset vahvikkeet, terässpiraali Ulkokumi: Musta, synteettinen, sään ja kulutuksen kestävä. Sileä: 32 – 60 mm. Poimupintainen 76 mm ja isommat koot Käyttölämpötila: - 30...+100°C Merkintä: IVG - BOAT - AMALFI - MARINE WET EXHAUST – RINA – No DIP 3831 06 CS/003 – ISO 63:04 2B – SAE J 2006:03 R2 – ID - valmistusaika Luokitukset: RINA, ISO 13363:04 type 2B, SAE J 2006:03 type R2 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o AMA040 40x50 2,5 150 0,91 20 5970 404 040 AMA045 45x55 2,5 160 1,02 20 5970 404 045 AMA051 51x61 2,5 180 1,31 20 5970 404 051 AMA060 60x70 2,5 190 1,52 20 5970 404 060 AMA076 76 2,5 230 1,77 20 5970 404 076 AMA090 90 2,5 315 2,07 20 5970 404 090 AMA102 102 2,5 350 2,41 20 5970 404 102 AMA125 127 2,5 560 3,01 20 5970 404 125 AMA152 152 2,5 680 3,57 20 5970 404 152 AUSTRALIA - polttoaine/öljyletku Polttoaine- ja öljyletku max. 30% aromaattisille öljytuotteille. Sisäkumi: Musta, sileä NBR Vahvike: Synteettinen kudos, maajohto Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty CR Käyttölämpötila: -20...+70°C Merkintä: Punainen raita, OIL – LOGO – 10 BAR 150 PSI Made in Italy (S.F.3:1) – IVG 2000 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o AUS032 32x42 10/30 0,51 40 5970 302 032 AUS038 38x47 10/30 0,77 40 5970 302 038 AUS045 45x55 10/30 0,92 40 5970 302 045 AUS051 51x61 10/30 1,11 40 5970 302 051 AUS058 58x69 10/30 1,30 40 5970 302 058 AUS063 63x74 10/30 1,62 40 5970 302 063 AUS076 76x89 10/30 2,06 40 5970 302 076 AUS090 90x104 10/30 2,41 40 5970 302 090 AUS102 102x115,5 10/30 2,96 40 5970 302 102 AUS114 114x128 10/30 4,20 40 5970 302 114 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=