Wurth_tuotekuvasto

97 POSEIDON LL - veneen polttoaineletku A1 ISO 7840 A1 CE-luokiteltu polttoaineletku veneisiin. Sisäkumi: Musta, sileä, synteettinen Vahvike: Synteettinen kudos, terässpiraali Ulkokumi: Musta, sileä, CR, paloa ylläpitämätön (A1-luokka) Käyttölämpötila: -30...+100°C Merkintä: CE – ISO 7840 A1 IVG Luokitukset: ISO 7840:04 A1 CE, RINA, SAE J 1527:04 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o BOAT038 38x50 10/30 115 0,7 1,29 30 5970 405 038 BOAT050 50x63 10/30 150 0,7 1,80 10 5970 405 050 POSEIDON EX - veneen polttoaineletku A1 Veneiden polttoaineletku A1 – luokka bensiinille ja dieselille. Letku on palonkestävä normin ISO 7840 mukaisesti. Sisäkumi: Musta, sileä, synteettinen. Vahvike: 2 x synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Musta, sileä, paloa ylläpitämätön synteettinen. Käyttölämpötila: - 20...+ 100°C Merkintä: IVG POSEIDON/EXTR ISO 7840 A1 CE USCG SAE J 1527 – Hyväksyntä: CE-sertifiointi, USCG (US COAST GUARD) hyväksyntä, ISO 7840:04A1, SAE J 1527, 94/25CE Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o POS006 6x14 3,4/13,6 0,20 40 5970 202 006 POS008 8x16 3,4/13,6 0,25 40 5970 202 008 POS010 10x19 3,4/13,6 0,31 40 5970 202 010 POS013 13x22 2,5/10 0,38 40 5970 202 013 POS016 16x25 2,5/10 0,44 40 5970 202 016 POS019 19x28 2,5/10 0,55 40 5970 202 019 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=