Wurth_tuotekuvasto

98 MULTI-OIL BLUE komposiittiletku Multi-Oil Blue letku on tarkoitettu öljytuotteiden, liuottimien ja aromaattisten aineiden imuun ja siirtoon. Sopii esim. bensiinille, polttoöljyille ym. Multi-Oil Blue 10 bar: Öljynpurkausletku kevyille polttoaineille kuten bensiinille ja dieselöljylle säiliöautoihin sekä teollisuuteen. Multi-Oil Blue 14 bar: Öljynpurkausletku raskaalle polttoöljylle säiliöautoihin, satamiin ja laivoihin. Sisäspiraali: Alumiini (A) tai Galvanoitu teräs (G) Sisäpinta: Polypropeeni Ulkopinta: Sininen Polyesteri-PVC Ulkospiraali: Alumiini (A) tai Galvanoitu teräs (G) Sähkön johtavuus: R < 2,5Ω Käyttölämpötila: -30...+80°C Merkintä: GCH MAX W.P. 10,5 BAR 150 PSI Huomautukset: ARA-alumiinispiraaliletku, GRG & GG galv.terässpiraaliletku. Letku täyttää EN 13765 sekä DNV/EC-PED standardit. Tilauksesta toimitamme 300 mm asti toimitusmyyntinä. Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Maks. pituus m Tuote n:o MO050ARA 50 10,5/50 180 0,9 1,10 30 5970 610 050 MO065ARA 65 10,5/50 200 0,9 1,65 30 5970 610 065 MO100GRG 100 10,5/50 380 0,9 4,40 30 5970 612 100 MO14050GG 50 14/70 210 0,9 1,80 30 5970 615 050 MO14080GG 80 14/70 300 0,9 4,50 30 5970 615 080 Letkut MULTI-TANKTRUCK komposiittiletku Taipuisa ja kevyt komposiittiletku säiliöautojen polttoaineiden siirtoon. Sisäspiraali: Alumiini Sisäpinta: Polypropeeni Ulkopinta: Sininen Polyesteri-PVC Ulkospiraali: Alumiini Käyttölämpötila: -30...+80°C Huomautukset: Letku täyttää normit EN 13765, AS 2683 & BS 3492 Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Maks. pituus m Tuote n:o MULT080 80 10/40 300 0,9 1,50 30 5970 613 080 MULT100 100 10/40 400 0,9 1,90 30 5970 613 100

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=