Wurth_tuotekuvasto
99 MULTI-CHEM BLACK komposiittiletku Multi-Chem Black letkut on tarkoitettu liuottimien, kemikaalien ym. imuun ja siirtoon. Sisäspiraali: Polypropeenilla päällystetty teräs Ulkopinta: Musta Polyesteri-PVC Ulkospiraali: Haponkestävä teräs AISI 316 Sähkön johtavuus: R < 2,5Ω Käyttölämpötila: -30...+80°C Merkintä: GCH MAX W.P. 10,5 BAR 150 PSI Huomautukset: Letku täyttää EN 13765 sekä DNV/EC-PED standardit, alipaineen kesto 0,9 bar. Muut koot: Tilauksesta toimitamme 300 mm asti toimitusmyyntinä Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Maks. pituus m Tuote n:o MCB050PRS 50 10,5/50 180 0,9 1,75 30 5970 620 050 MCB080PRS 80 10,5/50 270 0,9 3,00 30 5970 620 080 Letkut MULTI-CHEM RED komposiittiletku Multi-Chem Red letkut on tarkoitettu aggressivisten kemikaalien, liuottimien ym. imuun ja siirtoon. Sisäspiraali: Haponkestävä teräs AISI 316 Sisäpinta: Teflon Ulkopinta: Punainen Polyesteri-PVC Ulkospiraali: Haponkestävä teräs AISI 316 Käyttölämpötila: -30...+100°C Sähkön johtavuus: R < 2,5Ω Merkintä: GCH MAX W.P. 10,5 BAR 150 PSI Huomautukset: Letku täyttää EN 13765 sekä DNV/EC-PED standardit, alipaineen kesto 0,9 bar. Muut koot: Tilauksesta toimitamme 300 mm asti toimitusmyyntinä Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Maks. pituus m Tuote n:o MCR025SRS 25 10,5/50 120 0,9 0,95 30 5970 640 025 MCR050SRS 50 10,5/50 180 0,9 1,80 30 5970 640 050 MCR080SRS 80 10,5/50 270 0,9 3,50 30 5970 640 080 MCR100SRS 100 10,5/50 380 0,9 5,50 30 5970 640 100 MCR14080SS 80 14/70 300 0,9 4,50 30 5970 645 080
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=