Wurth_tuotekuvasto

100 Toimitusmyyntinä: MULTI-WHITE Kylmien aineiden (esim. LNG, ammoniakki, butaani, propaani ym.) siirtoon ja imuun esim. satamaterminaaleissa ja laivoissa Käyttölämpötila: -50...+50°C Koot: 50-300 mm Eristyslaippa Eristyslaippa letkun ja purkukohteen väliin, esim. säiliölaivojen purkuun. DIN-mitoitus Materiaali: Nylon tai PTFE Eristävyys: R > 10 12 Ω Letkut Multi-Vapor Yellow komposiittiletku Multi-Vapor Yellow on tarkoitettu polttoainehöyryjen siirtoon säiliöautokäytössä sekä teollisuudessa. Sisäspiraali: Alumiini Sisäpinta: Polypropeeni Ulkopinta: Keltainen Polyesteri-PVC Ulkospiraali: Alumiini Käyttölämpötila: -30...+80°C Paineenkesto: 5 bar työpaine, 25 bar räjähdyspaine, alipaineenkesto 0,5 bar Sähkön johtavuus: R < 2,5Ω Huomautukset: Letku täyttää EN 13765 standardin, maksimipituus 30 m, muut koot tilauksesta Koodi Koko mm Taivutussäde mm Paino kg/m Tuote n:o MVY080 80 300 1,80 5970 646 080 MVY100 100 400 1,90 5970 646 100

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=