Wurth_tuotekuvasto
101 Komposiittiletkujen työ ja koeponnistus Komposiittiletkujen liittimet Komposiittiletkujen liittimet prässätään kiinni ja tiivistysaineena käytetään epoksia joka takaa pitkäikäisen tiiviin liitoksen. Perusliittimissä on BSP-ulkokierre. Tilauksesta NPT-, sisäkierre- ja laippaliittimet (mm. ASA/ANSI, DIN, TTMA) Koodi Tuote n:o MUTYÖ Sisältää liitostyön ja epoxin/liitospää 9997 333 MUKOE Koeponnistus + todistus/letku 9997 332 Koodi Koko Materiaali Kara/Holkki Tuote n:o MUAL050 2” Alumiini/ Galv.teräs 5970 600 050 MUAL065 2 1/2” Alumiini/ Galv.teräs 5970 600 065 MUAL080 3” Alumiini/ Galv.teräs 5970 600 080 MUAL100 4” Alumiini/ Galv.teräs 5970 600 100 Koodi Koko Materiaali Kara/Holkki Tuote n:o MUSSLP050 2” SS Pyörivä laippa, PN10-16 5970 605 050 MUSSLP080 3” SS Pyörivä laippa, PN10-16 5970 605 080 MUSSLP100 4” SS Pyörivä laippa, PN10-16 5970 605 100 Koodi Koko Materiaali Kara/Holkki Tuote n:o MUSS025 1” SS/SS hitsattu 5970 601 025 MUSS040 1 1/2” SS/SS hitsattu 5970 601 040 MUSS050 2” SS/SS hitsattu 5970 601 050 MUSS065 2 1/2” SS/SS hitsattu 5970 601 065 MUSS080 3” SS/SS hitsattu 5970 601 080 MUSS100 4” SS/SS hitsattu 5970 601 100 MUM080 3” Teräs/Teräs hitsattu 5970 603 080 MUM100 4” Teräs/Teräs hitsattu 5970 603 100 MUPR040 1 1/2” PR/SS hitsattu 5970 604 040 MUPR050 2” PR/SS hitsattu 5970 604 050 MUPR080 3” PR/SS hitsattu 5970 604 080 Letkuliittimet PR/SS hitsattu SS/SS hitsattu Alumiini/ Galv.teräs
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=