Wurth_tuotekuvasto
102 TW - polttoaine/öljyletku Imu-/paineletku polttoaineille, lentopetrolille, myös raskaalle polttoöljylle. Sisäkumi: Musta, sileä NBR Vahvike: 2 Rayon-kudoskerrosta, terässpiraali Ulkokumi: Musta, sileä, sähköäjohtava CR (R < 10 6 Ohmia) Käyttölämpötila: - 30...+100°C Huomautukset: Letku on EN 12115 & EN 1761– standardien mukainen. Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o TW050 50x66 20/80 130 0,85 2,1 40 5970 406 050 TW063 63x79 20/80 160 0,85 2,7 40 5970 406 063 TW075 75x91 20/80 180 0,85 3,3 40 5970 406 075 TW100 100x116 20/80 250 0,85 4,7 40 5970 406 100 SEVEN - ja HB - bitumiletku Kuuman bitumin ja raskaan polttoöljyn siirtoon. Sisäkumi: Sileä, polyakryyliseos Vahvike: Teräskudoskerros, teräslankaspiraali Ulkokumi: Erikoisnitriiliseos, sään- ja öljynkestävä Käyttölämpötila: - 15...+185°C Merkintä: Keltainen raita, OIL – LOGO – 10 BAR 150 PSI – Made in Italy (S.F. 3:1) IVG 2000 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o HB050 50x65 6/15 160 0,4 2,3 40 5970 407 050 SEV076 76x96 10/40 300 0,5 4,95 40 5970 407 076 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=