Wurth_tuotekuvasto

103 EVEREST - kemikaaliletku Happojen, kemikaalien ja alkoholien imu- ja paineletku. Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla. Sisäkumi: Musta, sileä EPR Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty EPR Käyttölämpötila: - 40...+100°C Merkintä: Violetti raita, CHEM – LOGO – 10 BAR 150 PSI Made in Italy – IVG 2000 Huomautukset: 13 mm koko ilman spiraalia, muuten tekniset tiedot kuten yllä. Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o ORL013 13x21 10/40 - - 0,29 30 5970 408 013 EVE019 19x32 10/40 85 0,9 0,67 30 5970 408 019 EVE025 25x38 10/40 115 0,9 0,85 30 5970 408 025 EVE032 32x46,5 10/40 145 0,9 1,29 30 5970 408 032 EVE051 51x64 10/40 245 0,9 1,80 30 5970 408 051 EVE063 63x79 10/40 305 0,9 2,35 30 5970 408 063 EVE076 76x91 10/40 390 0,9 3,09 30 5970 408 076 ARARAT - happo-/kemikaaliletku Erittäin notkea letku happojen ja kemikaalien siirtoon ja imuun. Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla. Sisäkumi: Musta, sileä, korkealaatuinen EPDM, antistaattinen Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali. Ulkokumi: Poimupintainen, kääritty EPDM Käyttölämpötila: -40...+100°C Merkintä: Violetti raita, CHEM 10 BAR 150 PSI Made in Italy- IVG 2000 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o ARA032 32x46 10/30 100 0,9 0,88 30 5970 409 032 ARA038 38x52 10/30 120 0,9 1,02 30 5970 409 038 ARA051 51x66 10/30 150 0,9 1,50 30 5970 409 051 ARA063 63x78 10/30 200 0,9 1,95 30 5970 409 063 ARA076 76x92 10/30 230 0,9 2,30 30 5970 409 076 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=