Wurth_tuotekuvasto

104 SUPERTOP UPE LL EN 12115 - elintarvike-/kemikaaliletku Kemian- ja prosessiteollisuuden laatuvaatimukset täyttävä elintarvikelaatuinen kemikaaliletku. Letku soveltuu mm. erilaisille kemikaaleille, elintarvikkeille sekä petrokemian tuotteille. Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla. Sisäkumi: Valkoinen UPE, FDA vaatimukset täyttävä Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali, maajohto Ulkokumi: Vihreä, EPDM Käyttölämpötila: -20...+100°C Merkintä: Valko/sininen raita, IVG–EN12115–UPE–SD–ID–16 BAR-VUOSI Huomautukset: Letku täyttää EN 12115 standardin koissa 19-51 mm, SUPUH076, poimupintainen, musta, CR-ulkokumi, 10 bar Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o SUPUH019 19x31 16/64 185 0,9 0,74 30 5970 410 019 SUPUH025 25x37 16/64 225 0,9 0,90 30 5970 410 025 SUPUH032 32x44 16/64 260 0,9 1,09 30 5970 410 032 SUPUH038 38x51 16/64 335 0,9 1,43 30 5970 410 038 SUPUH051 51x65 16/64 410 0,9 1,86 30 5970 410 051 SUPUH076 76x92 10/40 425 0,9 2,65 30 5970 410 076 Letkut SUPERTOP UPE COND antistaattinen kemikaaliletku Antistaattinen kemian- ja prosessiteollisuuden laatuvaatimukset täyttävä kemikaaliletku. Letkun antistaattiset ominaisuudet ja hyvä kemikaalien- kesto tekevät siitä monikäyttöisen letkun kemikaaleille ja petrokemian tuotteille. Letkulla on on ATEX-hyväksyntä. Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla. Sisäkumi: Musta antistaattinen UPE, R < 10 6 Ω Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali Ulkokumi: Musta kemikaaleja kestävä EPDM Käyttölämpötila: -40...+100°C Merkintä: Valko/sininen raita, IVG SUPERTOP UPE COND/LL - EN 12115 16 BAR 240 PSI (S.F. 4:1) T°MAX 100°C "EX-MERKINTÄ" Huomautukset: Letku täyttää EN 12115 standardin, ATEX-hyväksytty. Liittämiseen suositellaan ensisijaisesti EN 14420 liittimiä ja kiristimiä eli ”klämppi”-liitosta. *HUOM, Koot 13 mm ja 16 mm ovat ilman terässpiraalia, ei Atex-hyväksyntää Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o SUPAS013 13x25 16/64 0,9 0,39 30 5970 435 013 SUPAS016 16x28 16/64 0,9 0,45 30 5970 435 016 SUPAS019 19x31 16/64 90 0,9 0,70 30 5970 435 019 SUPAS025 25x38 16/64 120 0,9 0,90 30 5970 435 025 SUPAS032 32x44 16/64 150 0,9 1,04 30 5970 435 032 SUPAS038 38x51 16/64 180 0,9 1,35 30 5970 435 038 SUPAS050 50x65 16/64 280 0,9 1,76 30 5970 435 050 SUPAS075 75x90 16/64 400 0,9 2,81 30 5970 435 075

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=