Wurth_tuotekuvasto
105 UTS - kemikaaliletku Yleisletku useimmille nestemäisille ja liisterimäisille kemikaaleille, liuottimille sekä öljypohjaisille aineille. Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla. Sisäkumi: ValkoinenUPE, sähköä johtava raita Vahvike: 2 x ristikkäin kudotut vahvikkeet, terässpiraali Ulkokumi: Musta, sileä EPDM, UV-säteilyn kestävä, sähköä johtava Käyttölämpötila: - 30...+100°C, höyrypuhdistus ja sterilointi +130°C max. 30 min. Merkintä: Sininen rengas UTS Ø EN 12115 UPE SD UNIVERSAL R < 10 6 Ω TrbF PN 16 BAR, valmistuskuukausi Huomautukset: Letku täyttää EN 12115 sekä TRbF 131 standardit sekä FDA ja BGA vaatimukset. Toimitusmyyntituotteiden toimitusaika vahvistetaan aina tilauksittain. Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rulla- mitta m Toimitus- myynti Tuote n:o UTS025 25x37 16/63 100 0,9 0,80 40 5970 412 025 UTS032 32x44 16/63 125 0,9 1,00 40 X 5970 412 032 UTS038 38x51 16/63 150 0,9 1,20 40 X 5970 412 038 UTS050 50x66 16/63 200 0,9 2,10 40 5970 412 050 UTS075 75x91 16/63 300 0,9 2,60 40 X 5970 412 075 UTS100 100x116 16/63 400 0,8 4,20 40 X 5970 412 100 ELAFLON PLUS FEP - kemikaaliletku Yleisletku lähes kaikille kemikaaleille, hapoille ja liuottimille. Letku on ihanteellinen tilanteissa, joissa aineen täydellistä koostumusta ei tunneta. Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla. Sisäkumi: Hajuton, transparentti, sileä PTFE FEP Vahvike: 2 x ristikkäin kudotut vahvikkeet, terässpiraali, maajohto Välikerroskumi: Musta, sähköä johtava EPDM Ulkokumi: Harmaa (10-50 mm), Musta (63-100mm) UV-säteilyä ja kulutusta kestävä EPDM Käyttölämpötila: - 30...+100°C, höyrypuhdistus ja sterilointi +150°C max. 30 min. Merkintä: Sini-valko-puna-spiraaliraita, FEP Ø ELAFLON PLUS SD PN 16 100C R<10 6 Ω TrbF EN 115 FEP, Valmistuskuukausi Huomautukset: Letku täyttää EN 12115 sekä TRbF standardit sekä FDA vaatimukset Toimitusmyynti Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o FEP025 25x37 16/63 100 0,9 1,00 40 5970 413 025 FEP038 38x51 16/63 150 0,9 1,50 40 5970 413 038 FEP050 50x66 16/63 200 0,9 2,30 40 5970 413 050 FEP075 75x91 16/63 300 0,9 3,10 40 5970 413 075 FEP100 100x116 16/63 400 0,8 4,60 40 5970 413 100 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=