Wurth_tuotekuvasto

106 Hitsausletku asetyleenille Hitsausletkuksi konepajoihin, telakoille, autokorjaamoihin ja rakennuksille Sisäkumi: Musta, sileä synteettinen kumi Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Punainen sään vaikutusta ja kulutusta kestävä EPDM Käyttölämpötila: -30...+70°C Merkintä: AW-PRO Huomautukset: Letku täyttää EN 3821 normin (korvannut vanhan EN 559 normin) Hitsausletku hapelle Hitsausletkuksi konepajoihin, telakoille, autokorjaamoihin ja rakennuksille Sisäkumi: Musta, sileä synteettinen kumi Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Sininen sään vaikutusta ja kulutusta kestävä EPDM Käyttölämpötila: -30...+70°C Merkintä: AW-PRO Huomautukset: Letku täyttää EN 3821 normin Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o ASE006 6,3x13 20/60 0,14 50 5970 204 006 ASE008 8x15 20/60 0,17 50 5970 204 008 ASE010 10x17 20/60 0,20 50/80 5970 204 010 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o HAP006 6,3x13 20/60 0,14 50 5970 205 006 HAP008 8x15 20/60 0,17 50 5970 205 008 HAP010 10x17 20/60 0,20 50/80 5970 205 010 ARGON - suojakaasuletku Suojakaasuletku hitsaukseen konepajoihin, telakoille, autokorjaamoihin ja rakennuksille. Esim. Argon-kaasulle. Sisäkumi: Musta, sileä, synteettinen kumi Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Musta, sään vaikutusta ja kulutusta kestävä sileä synteettinen kumiseos. Käyttölämpötila: - 30...+70°C Merkintä: AW-PRO Huomautukset: Letku täyttää EN 3821 normin Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o ARG006 6,3x13 20/60 0,15 50 5970 206 006 ARG008 8x15 20/60 0,17 50 5970 206 008 ARG013 12,5x20 20/60 0,23 50 5970 206 013 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=