Wurth_tuotekuvasto
107 PROGAS - nestekaasuletku Nestekaasun siirtoon mm. polttoleikkauksessa Sisäkumi: Musta, sileä NBR Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Oranssi, sileä, synteettinen, erinomainen säänkesto Käyttölämpötila: - 30...+70°C Merkintä: AW-PRO Huomautukset: Letku täyttää EN 3821 normin Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o PRO006 6,3x13 20/60 0,13 50 5970 207 008 PRO008 8x15 20/60 0,17 40 5970 207 006 PRO010 10x17 20/60 0,24 50 5970 207 010 Happi/Asetyleeni kaksoishitsausletku Hitsausletku konepajoille, telakoille ja korjaamoille. Sisäkumi: Musta, sileä synteettinen kumi Vahvike: Tekstiilikudos Ulkokumi: Yhteen vulkanoidut: asetyleeni = punainen, happi = sininen Käyttölämpötila: -20...+70°C Merkintä: HAPPI/ASETYLEENILETKU – 2 MPa (20 bar) – koko – Huomautukset: Letku täyttää EN 3821 normin Happi/Nestekaasu kaksoisletku Erikoisletku polttoleikkaukseen Sisäkumi: Nestekaasuletku: NBR - Happiletku: synteettinen kumi Vahvike: Tekstiilikudos Ulkokumi: Yhteen vulkanoidut: nestekaasu = oranssi, happi = sininen Käyttölämpötila: - 20...+70°C Merkintä: 2MPa (20 bar) – 6,3 mm – Hutchinson – valmistusvuosi Huomautukset: Letku täyttää EN 3821 normin Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o KAKS006 6,3x13 20/60 0,32 40/50 5970 208 006 KAKS008 8x15 20/60 0,41 50 5970 208 008 KAKS010 10x17 20/60 0,45 40 5970 208 010 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o KAKH006 6,3x13 20/60 0,32 50 5970 209 006 KAKH010 10x17 20/60 0,45 50 5970 209 010 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=