Wurth_tuotekuvasto
108 VEPA - paineletku Laadukas antistaattinen paineletku vedelle ja ilmalle teollisuudessa, myös kuumalle vedelle (+110°C). Sään ja UV-säteilyn kestävä. Sisäkumi: Musta, sileä EPDM Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Musta, sileä EPDM Käyttölämpötila: - 30...+110°C Merkintä: IVG – VEPA – PAINELETKU – 15 bar – koko-TEMP +110°C- valmistusnumero oranssi merkintä Huomautukset: Letku täyttää ISO 1307/92 normin Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o VEPA008 8x15 15/45 0,19 100 5970 213 008 VEPA010 10x17 15/45 0,20 100 5970 213 010 VEPA013 13x20 15/45 0,29 60 5970 213 013 VEPA016 16x24 15/45 0,34 60 5970 213 016 VEPA019 19x27 15/45 0,44 60 5970 213 019 VEPA025 25x34 15/45 0,65 40 5970 213 025 MONTREAL 10 - paineletku Vaativaan käyttöön vedelle ja paineilmalle,rakennuksille, teollisuuslaitoksiin ym. Sisäkumi: Musta, sileä SBR Vahvike: Vahva, synteettinen kudos Ulkokumi: Musta, kääritty, synteettinen, sään vaikutusta ja kulutusta kestävä EPDM. Käyttölämpötila: -35...+70°C Merkintä: Vihreä raita, WATER AIR 10 BAR 150 PSI- Made in Italy- (S.F.3:1) IVG 2000 Huomautukset: Letku täyttää ISO 1403:86 type 1 normin Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o MON032 32x41 10/30 0,76 40 5970 303 032 MON038 38x48 10/30 0,87 40 5970 303 038 MON045 45x55 10/30 0,92 40 5970 303 045 MON051 51x61 10/30 1,14 40 5970 303 051 MON063 63x75,5 10/30 1,75 30 5970 303 063 MON076 76x89 10/30 2,15 30 5970 303 076 MON090 90x106 10/30 3,19 40 5970 303 090 MON102 102x120 10/30 4,16 30 5970 303 102 MON114 114x132 10/30 4,61 30 5970 303 114 MON127 127x145 10/30 5,20 40 5970 303 127 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=