Wurth_tuotekuvasto
109 MONTREAL 20 - paineletku Erittäin vahva ja korkealaatuinen paineletku vedelle ja ilmalle, katujen pesuun, louhinta/ruiskutusletku kaivoksiin, rakennustyömaille ym. Sisäkumi: Musta, sileä SBR Vahvike: Vahva, synteettinen kudos Ulkokumi: Musta, kääritty, synteettinen, sään vaikutusta ja kulutusta kestävä EPDM. Käyttölämpötila: -35...+70° C Merkintä: Vihreä raita, WATER AIR 20 BAR 300 PSI- Made in Italy-(S.F.3:1) IVG 2000 Huomautukset: Letku täyttää ISO1403:86 type 2 normin Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o MON20016 16x25 20/60 0,35 60 5970 304 016 MON20019 19x29 20/60 0,48 40 5970 304 019 MON20025 25x34 20/60 0,60 40 5970 304 025 MON20032 32x42 20/60 0,85 40 5970 304 032 MON20038 38x50 20/60 0,98 40 5970 304 038 MON20051 51x65 20/60 1,60 40 5970 304 051 MON20076 76x92,5 20/60 2,73 40 5970 304 076 MONTREAL 27 - paineletku Erittäin tukeva paineletku teollisuuteen, rakennuksille, kaivosteollisuuteen, ankariin olosuhteisiin. Sisäkumi: Musta, sileä SBR Vahvike: Vahva, synteettinen kudos Ulkokumi: Musta, kääritty, synteettinen, sään vaikutusta ja kulutusta kestävä EPDM. Käyttölämpötila: -35...+70° C Merkintä: Vihreä raita, WATER AIR 27 BAR 400 PSI- Made in Italy-(S.F.3:1) Huomautukset: Letku täyttää ISO 1403:86 type 3 normin Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o MON27025 25x37 27/81 0,75 40 5970 305 025 MON27032 32x44,5 27/81 0,96 40 5970 305 032 MON27038 38x51 27/81 1,21 40 5970 305 038 MON27051 51x63,5 27/81 1,60 40 5970 305 051 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=