Wurth_tuotekuvasto

110 AIR - hengitysilmaletku Hengitysilmaletku, EN 14593, EN 14594 Sisäkumi: Musta, antistaattinen erikoisseos Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Musta, NBR/PVC Käyttölämpötila: -30...Max. +130°C Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o AIR008 8x17 10/30 0,25 50 5970 214 008 Kaapelinsuojaletku Johtojen, putkien, kaapeleiden ym. suojaletku Sisäkumi: Synteettinen, kumikyllästeinen kudos Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty SBR Käyttölämpötila: -35...+100°C Koodi Koko mm Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o KAA025 25x28,5 0,16 40 5970 306 025 KAA032 32x36 0,26 40 5970 306 032 Letkut AW-PRO SNOWBLAST- lumitykkiletku Kulutusta, UV-säteilyä ja kosteutta kestävä keltainen lumitykkiletku. Letkun keltainen väri erottuu hyvin lumisissa olosuhteissa hämärässäkin valossa. Letkuasennelma toimitetaan TÜV-hyväksytyillä lumitykkikäyttöön suunnitelluilla HST korkeapainenokkavipuliittimillä. Letkun kaksois- seinämärakenne, lumitykkiliittimet ja kylmänkestävä EPDM-sisäkumi tekevät letkusta turvallisen käyttää hiihtokeskusten keinolumetusjärjestelmissä. Sisäpinta: Musta kylmänkestävä EPDM-kumi Ulkopinta: Kulutusta ja säätä kestävä keltainen polyesteri Käyttölämpötila: -40...+100° C Merkintä: SNOW CANNON HOSE AW-PRO - ”SNOWBLAST-Logo” - 60BAR / 850PSI WP - MADE IN GERMANY Huom: Letku toimitetaan uros/naaras 2” korkeapainenokkavipulliittmet päihin prässättynä. Tilauksesta muita pituuksia tai eri liitinpäillä. Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Rullamitta m Tuote n:o SNOW052X20 52x60 60/150 20 9999 127 191 SNOW052X40 52x60 60/150 40 9999 127 192

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=