Wurth_tuotekuvasto

111 FLEXITEX / MANTEX - paineletku Paineilma – ja vesiletku esim. porakoneille, kaivoksiin, kivilouhoksiin, porakaivoihin, laivoihin, urheilukentille ym. Rakenne: Litteä, ulkopinnalta rihlattu, nitriilikumin ja PVC:n seos puristettuna tekstiili- kudoksen läpi; kestävä, yhtenäinen rakenne, öljynkestävä. Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Käyttölämpötila: -30...+75°C Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o FLE020 20x25 25/100 0,21 60 5970 816 020 FLE025 25x30 20/90 0,28 60 5970 816 025 FLE038 38x43 15/60 0,38 60 5970 816 038 FLE051 51x56 15/45 0,38 60 5970 816 051 FLE065 65x71 15/45 0,53 60 5970 816 065 FLE076 76x82 13/40 0,70 60 5970 816 076 FLE102 102x107 12/35 1,05 60 5970 816 102 FLE127 127x134 10/30 1,70 30 5970 816 127 FLE154 154x162 14/42 2,20 30 5970 816 154 FLE203 203x210 14/42 2,40 5970 816 203 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o GET052 52 12/50 0,27 40 5970 817 052 GET076 76 11/45 0,40 40 5970 817 076 GET102 102 9/35 0,65 40 5970 817 102 GET110 110 7/28 0,75 30 5970 817 110 PALO038X20 38 20 5970 821 238 PALO052X10 52 10 5970 821 151 PALO052X20 52 20 5970 821 052 PALO052X40 52 40 5970 821 052 PALO076X10 76 10 5970 821 175 PALO076X20 76 20 5970 821 076 PALO076X40 76 40 5970 821 276 PALO102X10 102 10 5970 821 202 PALO102X20 102 20 5970 821 302 PALO102X40 102 40 5970 821 402 PALO - letkuasennelmat palopostiliittimillä Letkut Paloletku Litteä, kevyt paloletku yleiskäyttöön. Rakenne: EPDM, polyesterikangaspinta Käyttölämpötila: -40...+90°C Huomautukset: PALO-letkuasennelmat palopostipikaliittimin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=