Wurth_tuotekuvasto

112 GUARDMAN - paloletku Luokiteltu paloletku yleiskäyttöön. Letku on DIN 14811, SS2840, Norsk Standard 4016-4018 normien mukainen. Rakenne: Litteä, punainen, ulkopinnalta rihlattu, nitriilikumin ja PVC:n seos, puristettuna tekstiilikudoksen läpi; kestävä, yhtenäinen rakenne. Hyvä säänkestävyys, kohtalainen öljyn ja kemikaalien kestävyys. Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Käyttölämpötila: -30°...+70°C Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o GUA025 25 20/70 0,24 60 5970 818 025 GUA038 38 15/55 0,30 60 5970 818 038 GUA051 51 15/50 0,38 60 5970 818 051 GUA076 76 15/45 0,65 60 5970 818 076 MANTEX HP - paineletku Porakaivolaitteiden, erittäin tukeva ja kestävä paineletku. Rakenne: Litteä, sisäpinta mustaa polyuretaania, keskellä valkoinen polyesteri päällä oranssi polyuretaani. Käyttölämpötila: -50...+100° C Merkintä: 51 mm Mantex HP – valmistuspäivä Huom: MANTHP051x20 ja MANTHP051x40 sisältää Atlas-Copco yhteensopivat liittimet, 2 kpl, asennettuna 20 m:n tai 40 m:n letkulle. Huom: Muunnosliitin N6520A: toinen pää G 2”, toinen pää yhteensopiva ”Atlas-Copco kierre” tiiviste kierreliitimeen: ED50L Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o MANTHP051 51x59 37,5/150 0,7 40 5970 819 051 MANTHP051x20 51x59 37,5/150 0,7 20 5970 819 251 MANTHP051x40 51x59 37,5/150 0,7 40 5970 819 451 MANTHP051 liittimillä - 20 m tai 40 m pituuksina Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=