Wurth_tuotekuvasto
113 Jarruletku paineilmajarruille Paineletku paineilmajarruille, SAE J 1402-A. Sisäkumi: Musta synteettinen Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Musta, sileä, synteettinen, säänkestävä Käyttölämpötila: -40...+100°C Merkintä: IVG AIR BRAKE SAE J 1402-koko-valmistusaika-valmistusnumero Huomautukset: JAR 013 on DIN 74310 normin mukainen letku Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o JAR009 9,5x19,0 20/60 0,24 80 5970 215 009 JAR012 12,5x22,5 20/60 0,31 50 5970 215 012 JAR014 14,5x24,5 20/60 0,33 50 5970 215 014 JAR013 13,0x25,0 10/25 0,47 60 5970 215 013 GONFLAIGLE - paineletku Antistaattinen, erittäin notkea paineletku paineilmatyökaluille teollisuuslaitoksissa,rakennuksilla, huoltamoilla. Sisäkumi: Musta EPDM Vahvike: Synteettinen kudos Ulkokumi: Sininen EPDM Käyttölämpötila: -30...+100°C (hetkellisesti 120°C) Merkintä: HUTCHINSON CONFLAIGLE ANTISTATIQUE – R<10⁶ohm/m-Fabrique en France Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o CON006 6x12 15/50 0,14 40 5970 210 006 CON008 8x15 15/50 0,19 40 5970 210 008 CON010 10x18 15/50 0,22 40 5970 210 010 CON012 12x20 15/50 0,29 40 5970 210 012 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=